Referencias
INA:RCJ45-XL-FA125
Rubix:798032182000
fabricante:0035145360000
EAN:4012802822380


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 137 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
Detalles de producto : RCJ45-XL-FA125
Soportes RCJ..-FA125, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R, protegidos contra la corrosión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 137 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas (con recubrimiento corrotect®) |
| Altura | 59.1 mm |
| Longitud | 137 mm |
| Serie | rcj..-xl-fa125 |
| Anchura de rodamiento total | 56.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 137 mm |
| Peso | 2.38 kg |
| Forma de montaje | brida de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,04 € Sin IVA
/ unidad
188,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días