Referencias
INA:RCJT17-XL
Rubix:620300401022
fabricante:0008308360000
EAN:4012802792201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 57 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.5 mm |
Detalles de producto : RCJT17-XL
Soportes RCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 57 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 99 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Serie | rcjt..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 40.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 76.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Diámetro exterior | 99 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,81 € Sin IVA
/ unidad
68,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días