PCJT30-XL-N-FA125

Soporte-brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:PCJT30-XL-N-FA125-I
INA:PCJT30-XL-N-FA125
Rubix:620602404022
fabricante:0946443300000
EAN:4054372502064
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJT30-XL-N-FA125


Soportes PCJT..-FA125, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P, protegidos contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Materialhierro fundido
Altura142 mm
Longitud142 mm
Seriepcjt..-xl-n-fa125
Anchura de rodamiento total46.8 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior44 mm
89,43 € Sin IVA
/ unidad
108,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días