Referencias
INA:RMEO90-XL-I
Rubix:621800221022
fabricante:0008840300000
EAN:4012802808995




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Anchura | 101 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEO90-XL-I
Soportes RMEO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje y anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Anchura | 101 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 101 mm |
| Serie | rmeo |
| Anchura de rodamiento total | 101 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 22 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 151000 N |
| Diámetro exterior | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1342,33 € Sin IVA
/ unidad
1624,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días