Referencias
RHP:ASPF207
Rubix:620700814002
EAN:00029176578816


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Material | steel |
Documentos
Detalles de producto : ASPF207
La superficie exterior del cojinete y la superficie interna de la carcasa son esféricas, por lo que la unidad es autoalineante.
Cualidades
•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Montaje sencillo
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del cojinete
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Montaje sencillo
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del cojinete
Aplicaciones
Aplicación en maquinaria
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Material | steel |
| Serie | aspf2 |
| Anchura de rodamiento total | 32 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10.5 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6250 N |
| Diámetro exterior | 122.2 mm |
| Peso | 0.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,83 € Sin IVA
/ unidad
39,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días