UCF 313

SNR - Unidad de rodamiento - UCF.305

Ver información técnica

Referencias

SNR:UCF313
Rubix:798129157000
fabricante:UCF.313
EAN:3413529541836
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Anchura75 mm
Distancia de fijación entre ejes166 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF 313


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante
cuerpo de hierro fundido, cojinete de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de estanqueidad

Cualidades

-Gama JIS e ISO de una sola pieza
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para numerosos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de las máquinas agrícolas, este inserto es ideal para aplicaciones donde factores como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, junta de contacto robusta, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de rodamientos autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia gama de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación, máquinas de embalaje, sistemas de transporte y muchas otras más.
El portafolio de SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Anchura75 mm
Distancia de fijación entre ejes166 mm
Materialhierro fundido
Longitud208 mm
Serieucf300
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r60500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr93860 N
Diámetro exterior140 mm
Peso7.86 kg
414,85 € Sin IVA
/ unidad
501,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días