Referencias

INA:PCJTY20-XL-N
Rubix:620400402022
fabricante:0009482920000
EAN:4012802802603
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura61 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJTY20-XL-N


Soportes PCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura61 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialhierro fundido
Altura112 mm
Longitud112 mm
Seriepcjty..-xl-n
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Diámetro exterior112 mm
44,81 € Sin IVA
/ unidad
54,22 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días