RCJTZ60-XL

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:RCJTZ60-XL-I
Rubix:621200407022
fabricante:0008317350000
EAN:4012802791105
INA HOUSED BEARING UNIT RCJTZ60-XL

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura138 mm
Distancia de fijación entre ejes202 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJTZ60-XL


Soportes RCJTZ, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Anchura138 mm
Distancia de fijación entre ejes202 mm
Materialhierro fundido gris
Altura238 mm
Longitud238 mm
Seriercjtz..-xl
Anchura de rodamiento total76.9 mm
Sujeción77.9 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Diámetro exterior84 mm
Peso3.9 kg
Forma de montajeunidad de alojamiento con brida de dos pernos (collarín de bloqueo excéntrico, espiga de centrado)
250,03 Sin IVA
/ unidad
302,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días