RCJ30-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:RCJ30-XL-N
Rubix:620600101022
fabricante:0096421880000
EAN:4012802839166
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes82.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJ30-XL-N


Soportes RCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes82.5 mm
Longitud108 mm
Seriercj..-xl-n
Anchura de rodamiento total50.2 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior44 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,83 Sin IVA
/ unidad
92,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días