Referencias
INA:PCJT20-XL-N
Rubix:620400403022
fabricante:0096436130000
EAN:4012802837582


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Detalles de producto : PCJT20-XL-N
Soportes PCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas (gg) |
| Altura | 112 mm |
| Longitud | 112 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 42.5 mm |
| Sujeción | 28 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 112 mm |
| Peso | 0.45 kg |
| Forma de montaje | unidad de alojamiento con brida de dos tornillos (ovalada), fija / sin expansión; collarín de bloqueo excéntrico; engrasable (niple de lubricación m6) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,83 € Sin IVA
/ unidad
55,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h