Referencias

INA:PCCJ35
Rubix:620700150022
fabricante:0008905370000
EAN:4012802808117
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura118 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCCJ35


Soportes PCCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con rodamientos a bolas de contacto angular, de dos hileras, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31,7x118x70 mm
Peso neto1480 g
Diámetro interior35 mm
Anchura118 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Materialhierro fundido
Altura31.7 mm
Longitud118 mm
Seriepccj
Anchura de rodamiento total36 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr39500 N
Diámetro exterior118 mm
211,37 Sin IVA
/ unidad
255,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días