UCFL 201

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UCFL201
Rubix:798802703000
EAN:3413529508501
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCFL 201


Rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x70x40 mm
Peso neto491 g
Diámetro interior12 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialhierro fundido
Altura113 mm
Longitud60 mm
Serieucfl200
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Diámetro exterior47 mm
Peso0.47 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,61 Sin IVA
/ unidad
53,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días