Referencias
INA:RCJTZ50-XL
Rubix:621000407022
fabricante:0008317270000
EAN:4064327885227


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 116 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
Detalles de producto : RCJTZ50-XL
Soportes RCJTZ, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 116 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
| Altura | 190 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Serie | rcjtz..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 62.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Diámetro exterior | 69 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,93 € Sin IVA
/ unidad
195,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días