Referencias

INA:PCFTR45-XL
Rubix:620900418022
fabricante:0008318320000
EAN:4064327885234
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Anchura51.9 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCFTR45-XL


Soportes PCFTR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Anchura51.9 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Materialhierro fundido
Altura150 mm
Longitud150 mm
Seriepcftr..-xl
Anchura de rodamiento total51.9 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Diámetro exterior150 mm
134,57 € Sin IVA
/ unidad
162,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días