Referencias
INA:RAT25-XL
Rubix:620500823022
fabricante:0008280760000
EAN:4012802793345


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 71 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : RAT25-XL
Soportes RAT, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 71 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.2 mm |
| Material | chapa de acero |
| Altura | 95.2 mm |
| Longitud | 95.2 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8.7 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 95.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,78 € Sin IVA
/ unidad
51,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días