F3BBC 50M-CPSS-DFH

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F3BBC 50M-CPSS-DFH
Rubix:799081969000
EAN:07316577877192
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura43.6 mm
Distancia de fijación entre ejes60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F3BBC 50M-CPSS-DFH


Estas unidades de rodamientos de bolas con brida de tres pernos están diseñadas especialmente para las industrias alimentaria y de bebidas. Son resistentes a los productos químicos, ligeras y fuertes. La unidad consta de un rodamiento de inserción, con anillo interior alargado y bloqueo por tornillo prisionero, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alterno. El rodamiento está montado en una carcasa de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al bastidor de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña con tres tornillos están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación con tornillos, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a los productos químicos
Lubricada de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
Ligera
Resistente

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura43.6 mm
Distancia de fijación entre ejes60 mm
Materialacero inoxidable
Altura189 mm
Longitud108 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total42 mm
Diámetro de agarres de fijación17.5 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29600 N
Diámetro exterior90 mm
373,73 Sin IVA
/ unidad
452,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días