PME60-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:PME60-XL-N
Rubix:621200203022
fabricante:0096442020000
EAN:4064327795281
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura29 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PME60-XL-N


Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Anchura29 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Materialhierro fundido
Altura195 mm
Longitud195 mm
Seriepme..-xl-n
Anchura de rodamiento total38.6 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52000 N
Diámetro exterior84 mm
216,45 € Sin IVA
/ unidad
261,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días