Referencias

INA:RAT40-XL
Rubix:620800823022
fabricante:0008281060000
EAN:4012802793284
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RAT40-XL


Soportes RAT, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Materialchapa de acero
Altura151 mm
Longitud151 mm
Serierat..-xl
Anchura de rodamiento total36.2 mm
Diámetro de agarres de fijación13.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior58 mm
76,10 Sin IVA
/ unidad
92,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días