Referencias
INA:PCJT15-XL
Rubix:620200403022
fabricante:0008534020000
EAN:4012802799477


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 57 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.5 mm |
Detalles de producto : PCJT15-XL
Soportes PCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Cualidades
PCJT suministrado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJT- y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 57 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 99 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Serie | pcjt..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 39.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Diámetro exterior | 28.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,10 € Sin IVA
/ unidad
56,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días