Referencias
SKF:FY 30 WF
Rubix:798791606000
fabricante:63430
EAN:7316570187922


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 32.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
Detalles de producto : FY 30 WF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para el uso en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50,1x108x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1117 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 32.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
| Material | bearing steel |
| Anchura de rodamiento total | 48.4 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 108 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,80 € Sin IVA
/ unidad
80,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días