Referencias
INA:PCF30-XL
Rubix:620601103022
fabricante:0008319050000
EAN:4012802790856


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCF30-XL
Soportes PCF, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 108 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 40 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
| Diámetro exterior | 108 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,62 € Sin IVA
/ unidad
80,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h