PCJ25-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:PCJ25-XL-N
Rubix:620500103022
fabricante:0096409080000
EAN:4012802809473
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura95 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCJ25-XL-N


Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Cualidades

PCJ entregado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB y RCJY con GYE-KRRB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura95 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Materialfundición
Longitud95 mm
Seriepcj..-xl-n
Anchura de rodamiento total42.5 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
Diámetro exterior37.5 mm
51,87 Sin IVA
/ unidad
62,76 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h