Referencias
SNR:UCFE209
Rubix:799226208000
EAN:3413529527120





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
Detalles de producto : UCFE209
Cojinetes autoalineables con una amplia variedad de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, acero inoxidable o plástico.
UN PUNTO DE ATENCIÓN ÚNICO PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra completa gama de productos de calidad de las series JIS e ISO
MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A TIEMPOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de emergencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar todas las situaciones
OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTOS
-Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
UN PUNTO DE ATENCIÓN ÚNICO PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra completa gama de productos de calidad de las series JIS e ISO
MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A TIEMPOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de emergencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar todas las situaciones
OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTOS
-Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador
Cualidades
-Gama JIS e ISO de una sola pieza
-Cubiertas de protección rígidas en acero inoxidable disponibles para muchos cojinetes
-El insert de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este insert es ideal para aplicaciones en las que elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, sello de contacto robusto, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.
-Cubiertas de protección rígidas en acero inoxidable disponibles para muchos cojinetes
-El insert de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este insert es ideal para aplicaciones en las que elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, sello de contacto robusto, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.
Aplicaciones
Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia variedad de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación, máquinas de envasado, sistemas de transporte y muchas otras.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x150x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2320 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Material | fundición |
| Serie | ucfe200 |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31850 N |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Peso | 2.22 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,46 € Sin IVA
/ unidad
102,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días