Referencias
INA:PCJ40-XL-N
Rubix:620800103022
fabricante:0096410090000
EAN:4012802809398


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
Detalles de producto : PCJ40-XL-N
Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 130 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 56.8 mm |
| Sujeción | 36.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Peso | 1.89 kg |
| Forma de montaje | carcasa con brida de 4 pernos con collarín de bloqueo excéntrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,39 € Sin IVA
/ unidad
102,11 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h