FYC 50 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FYC 50 TF
Rubix:621000200010
fabricante:88705
EAN:7316570895216
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Anchura54.6 mm
Distancia de fijación entre ejes138 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYC 50 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña redonda cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,6x165x100 mm
Peso neto3000 g
Diámetro interior50 mm
Anchura54.6 mm
Distancia de fijación entre ejes138 mm
Materialsteel
Altura50 mm
Longitud165 mm
Diámetro exterior165 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,59 Sin IVA
/ unidad
141,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días