Referencias
INA:RCJA40-N
Rubix:620800106022
fabricante:0009860380000
EAN:4012802816808


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
Detalles de producto : RCJA40-N
Soporte-brida RCJA..-N
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x90x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1870 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
| Material | acero |
| Serie | rcja..-n |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,59 € Sin IVA
/ unidad
165,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días