FC40EC

Soporte cartucho tipo dipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:FC40EC
Rubix:620800203011
fabricante:FC40EC RRS AR3P5
EAN:00747023099085
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura23 mm
Distancia de fijación entre ejes120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FC40EC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, , reengrasable

Cualidades

Soporte cartucho tipo dipo deflector Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto1800 g
Diámetro interior40 mm
Anchura23 mm
Distancia de fijación entre ejes120 mm
Materialcast iron
Longitud145 mm
Seriefc
Anchura de rodamiento total43.73 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r19900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,86 Sin IVA
/ unidad
84,53 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h