Referencias
INA:LCJT20-XL-N
Rubix:620400409022
fabricante:0008580050000
EAN:4012802798050


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : LCJT20-XL-N
Soportes LCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones L, temperaturas desde -40°C hasta +180°C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 61 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 112 mm |
| Longitud | 112 mm |
| Serie | lcjt..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 45.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 112 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,28 € Sin IVA
/ unidad
81,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días