UCF320D1

Unidad de brida

Ver información técnica

Referencias

NSK:UCF320D1
Rubix:622000130002
fabricante:UCF320D1 N
EAN:00029176543432
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes242 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF320D1


La superficie exterior del rodamiento y la superficie interna de la carcasa son esféricas, de modo que la unidad es autoalineante.

Cualidades

•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Montaje fácil
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento

Aplicaciones

Aplicación en maquinaria

Información técnica


Atributos
Peso neto26000 g
Diámetro interior100 mm
Anchura108 mm
Distancia de fijación entre ejes242 mm
Materialhierro fundido
Altura310 mm
Longitud310 mm
Anchura de rodamiento total108 mm
Diámetro de agarres de fijación38 mm
Número de orificios4
885,62 € Sin IVA
/ unidad
1071,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días