Referencias

PTN:UCFB210
Rubix:799033392000
fabricante:893592
EAN:3660338460500
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura86 mm
Distancia de fijación entre ejes68 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCFB 210


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura86 mm
Distancia de fijación entre ejes68 mm
Materialhierro fundido
Altura184 mm
Longitud82 mm
Serieucfb200
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios3
Diámetro exterior112 mm
Peso2.3 kg
98,57 Sin IVA
/ unidad
119,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días