SF70DEC

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SF70DEC
Rubix:621400101011
fabricante:SF70DEC R
EAN:00747023029525
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Anchura187.5 mm
Distancia de fijación entre ejes149.22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SF70DEC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto6800 g
Diámetro interior70 mm
Anchura187.5 mm
Distancia de fijación entre ejes149.22 mm
Materialhierro fundido
Altura84.86 mm
Longitud187.5 mm
Seriesf
Anchura de rodamiento total85.74 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
Peso6.8 kg
220,50 € Sin IVA
/ unidad
266,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días