Referencias
RHP:MSF95
Rubix:621900120011
fabricante:MSF95 R
EAN:00747023013777


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Anchura | 126.95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 211.12 mm |
Detalles de producto : MSF95
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Anchura | 126.95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 211.12 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 267.5 mm |
| Longitud | 267.5 mm |
| Serie | msf |
| Anchura de rodamiento total | 126.95 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 24 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 122000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 157000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,57 € Sin IVA
/ unidad
802,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días