Referencias
FAG:UCF215-46-J7
Rubix:798752468000
fabricante:0812175870000
EAN:4054366895318


Resumen técnico
| Diámetro interior | 73.025 mm |
|---|---|
| Anchura | 200 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
Detalles de producto : UCF215-46-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 73.025 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar (carcasa); rodamiento: acero para rodamientos estándar |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 56 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 77.8 mm |
| Sujeción | 33.3 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 78.5 mm |
| Peso | 6.8 kg |
| Forma de montaje | pasadores roscados |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,03 € Sin IVA
/ unidad
430,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días