Referencias
RHP:SF75DEC
Rubix:798070690000
fabricante:SF75DEC R
EAN:00747023029556


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 196.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 152.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : SF75DEC
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Anchura | 196.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 152.4 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 51.3 mm |
| Longitud | 196.5 mm |
| Serie | sf |
| Anchura de rodamiento total | 92.14 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Peso | 8.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,70 € Sin IVA
/ unidad
334,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días