Referencias
SKF:FYJ 35 KF
Rubix:798136582000
fabricante:98149
EAN:7316570959598


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 34 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Detalles de producto : FYJ 35 KF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Constan de un rodamiento de inserción, están fijadas al eje con un manguito de fijación, que permite a los rodamientos funcionar a velocidades mayores y operar mejor en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial. El manguito de fijación no está incluido en la unidad y debe pedirse por separado.
Cualidades
- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas
- Soportar cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x118x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1270 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Altura | 35 mm |
| Longitud | 118 mm |
| Anchura de rodamiento total | 30.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Diámetro exterior | 118 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,00 € Sin IVA
/ unidad
89,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días