UCFC 206/H

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:UCFC 206/H
Rubix:798689151000
EAN:7316579751711
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura30 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFC 206/H


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña redonda cumplen con las normas JIS. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura30 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Materialbearing steel
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 Sin IVA
/ unidad
48,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días