Referencias
SNR:UCF216
Rubix:799226158000
EAN:3413529507771





Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 165 mm |
Detalles de producto : UCF216
Rodamientos autoalineables con una amplia gama de soportes de montaje, disponibles en diferentes materiales: hierro fundido, acero inoxidable o plástico.
UNA SOLA PARADA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE RODAMIENTOS AUTOALINEANTES -Ahorre tiempo y dinero -Encuentre todo lo que necesita en nuestra amplia gama de productos de calidad de las gamas JIS e ISO MEJORE SU RESPONSABILIDAD GRACIAS A LOS RÁPIDOS PLAZOS DE ENTREGA -Responda a situaciones de emergencia.
Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite hacer frente a cualquier situación OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SU MÁQUINA CON UNA EXPERIENCIA COMPLETA EN PRODUCTOS -Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas -Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
UNA SOLA PARADA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE RODAMIENTOS AUTOALINEANTES -Ahorre tiempo y dinero -Encuentre todo lo que necesita en nuestra amplia gama de productos de calidad de las gamas JIS e ISO MEJORE SU RESPONSABILIDAD GRACIAS A LOS RÁPIDOS PLAZOS DE ENTREGA -Responda a situaciones de emergencia.
Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite hacer frente a cualquier situación OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SU MÁQUINA CON UNA EXPERIENCIA COMPLETA EN PRODUCTOS -Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas -Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador
Cualidades
Gama JIS e ISO en una -Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para muchos rodamientos -El inserto para rodamientos AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad.
Desarrollado para la industria de la maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones en las que elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son motivo de preocupación y/o se espera un elevado impacto mecánico. Características: Grasa de alto rendimiento libre de mantenimiento, robusto sellado de contacto, protección contra la corrosión gracias a las superficies galvanizadas.
Aplicaciones
Con una relación calidad-precio excepcional, la gama SNR de rodamientos autoalineables ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación de materiales, maquinaria de envasado, sistemas de transporte y muchas más. La cartera SNR le ofrece todos los productos que necesita para cada etapa de su producción.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x215x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7115 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 165 mm |
| Material | hierro fundido |
| Serie | ucf200 |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72500 N |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Peso | 6.86 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días