Referencias

INA:PCJY20-XL-N
Rubix:620400102022
fabricante:0009512770000
EAN:4012802823844
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura86 mm
Distancia de fijación entre ejes86 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJY20-XL-N


Soportes PCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura86 mm
Distancia de fijación entre ejes86 mm
Materialhierro fundido
Altura86 mm
Longitud86 mm
Seriepcjy..-xl-n
Anchura de rodamiento total37 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Diámetro exterior86 mm
44,81 Sin IVA
/ unidad
54,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días