Referencias

INA:PCFT40-XL
Rubix:620801403022
fabricante:0008316110000
EAN:4012802791327
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura105 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCFT40-XL


Soportes PCFT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura105 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Materialhierro fundido
Altura172 mm
Longitud172 mm
Seriepcft..-xl
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Diámetro exterior172 mm
91,30 € Sin IVA
/ unidad
110,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días