Referencias
FAG:UCF216-J7
Rubix:798752461000
fabricante:0812182060000
EAN:4054366895479
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Anchura208 mm
Distancia de fijación entre ejes165 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCF216-J7


Soporte-brida UCF

Información técnica


Atributos
Peso neto7400 g
Diámetro interior80 mm
Anchura208 mm
Distancia de fijación entre ejes165 mm
Materialhierro fundido de grafito laminar
Altura83.3 mm
Longitud208 mm
Serieucf
Anchura de rodamiento total83.3 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr76000 N
Diámetro exterior83.3 mm
Peso7.4 kg
Forma de montajebrida cuadrada de cuatro pernos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,49 Sin IVA
/ unidad
511,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días