Referencias

INA:FLCTEY12-XL
Rubix:620100472022
fabricante:0009256750000
EAN:4012802806106
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Anchura58.7 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FLCTEY12-XL


Soportes FLCTEY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P, no reengrasables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Anchura58.7 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Materialhierro fundido
Altura81 mm
Longitud81 mm
Serieflctey..-xl
Anchura de rodamiento total24.4 mm
Diámetro de agarres de fijación6.6 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Diámetro exterior81 mm
42,12 € Sin IVA
/ unidad
50,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días