SUCFPL206FG1

Serie SENTINEL Unidad de rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:SUCFPL206FG1
Rubix:799225984000
EAN:3413522002198
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura31.5 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SUCFPL206FG1


Unidad de rodamiento autoalineable carcasa de brida termoplástica con 4 orificios, rodamiento insertable de acero inoxidable con lubricación sólida para alimentos LUBSOLID®, tornillos de fijación Allen.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura31.5 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Materialtermoplástico
Altura31.5 mm
Longitud107 mm
Seriesucfpl
Diámetro de agarres de fijación11 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior62 mm
Peso0.48 kg
255,29 € Sin IVA
/ unidad
308,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días