Referencias
SKF:FYWK 35 YTH
Rubix:798189142000
fabricante:443484
EAN:07316574919734


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 46.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYWK 35 YTH
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 730 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 46.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | steel |
| Longitud | 118 mm |
| Serie | fywk |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14.8 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 118 mm |
| Peso | 0.73 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h