Referencias
INA:RCJ50-XL-N
Rubix:621000101022
fabricante:0096423230000
EAN:4064327795243


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Detalles de producto : RCJ50-XL-N
Soportes RCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Serie | rcj..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 66.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Diámetro exterior | 69 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,59 € Sin IVA
/ unidad
165,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h