SUCF.205.CC

Cojinete autoalineable

Ver información técnica

Referencias

SNR:SUCF205CC
Rubix:798895849000
fabricante:SUCF.205.CC
EAN:3413529550418
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SUCF.205.CC


carcasa fundida de acero inoxidable, rodamiento insertable de bolas de acero inoxidable con tornillos prisioneros con cabeza hexagonal interior, sello con disco deflector, grasa alimentaria
cuerpo de acero inoxidable fundido, cojinete de bolas con inserto de acero inoxidable con tornillos de fijación, junta de estanqueidad con anillo de sellado, grasa alimentaria

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Materialacero inoxidable
Longitud95 mm
Seriesucf200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r8000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11000 N
Diámetro exterior52 mm
Peso0.93 kg
235,66 € Sin IVA
/ unidad
285,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días