Referencias
Ref. sustituida:-T-UKFC218
FAG:UKFC218-J7
Rubix:798752227000
fabricante:0823172910000
EAN:4054366901668


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 265 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 220 mm |
Detalles de producto : UKFC218-J7
Soporte-brida UKFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12760 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Anchura | 265 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 220 mm |
| Material | hierro fundido con grafito lamelar (hierro fundido según jis g 5501) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 265 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Serie | ukfc |
| Anchura de rodamiento total | 86 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
| Diámetro exterior | 86 mm |
| Peso | 12.76 kg |
| Forma de montaje | manguito adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
882,39 € Sin IVA
/ unidad
1067,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días