Referencias
Ref. sustituida:GLCTE30-FA125-I
INA:GLCTE30-FA125
Rubix:798072806000
fabricante:0947051190000
EAN:4054372485220


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 84 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
Detalles de producto : GLCTE30-FA125
Unidad compuesta por una carcasa de cojinete de hierro fundido con dos orificios y un rodamiento engrasado autoalineable. Compensa errores de alineación estática del eje de hasta 2,5° con reengrase y hasta 5° sin reengrase.
Soporte-brida GLCTE..-FA125
Cualidades
FLCTE viene con el cojinete RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB y FLCTEY con GAY-NPPB.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 760 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 84 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 112.5 mm |
| Longitud | 112.5 mm |
| Serie | glcte..-fa125 |
| Anchura de rodamiento total | 38.3 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 90.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 112.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,93 € Sin IVA
/ unidad
107,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días