SF15

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:SF15
Rubix:620200100011
fabricante:SF15 R
EAN:00747023028535
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Anchura32.87 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SF15


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SF15 - Unidad de rodamiento con brida RHP de hierro fundido - Diámetro del eje 15mm

Cualidades

Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior15 mm
Anchura32.87 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Materialhierro fundido
Altura76.2 mm
Longitud76.2 mm
Seriesf
Anchura de rodamiento total32.87 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios4
29,78 € Sin IVA
/ unidad
36,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días