Referencias
INA:RA50-XL
Rubix:621000813022
fabricante:0008293660000
EAN:4012802792607
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Anchura43.8 mm
Distancia de fijación entre ejes127 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RA50-XL


Soporte-brida RA..-XL

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura43.8 mm
Distancia de fijación entre ejes127 mm
Materiallámina de acero
Longitud155.5 mm
Seriera..-xl
Anchura de rodamiento total43.8 mm
Diámetro de agarres de fijación13.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Diámetro exterior155.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,85 Sin IVA
/ unidad
123,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días