UCF214

Rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UCF214
Rubix:799226160000
EAN:3413529507757
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Anchura74.6 mm
Distancia de fijación entre ejes152 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCF214


Rodamientos autoalineables con una amplia gama de soportes de montaje, disponibles en diferentes materiales: hierro fundido, acero inoxidable o plástico.






UNA SOLA PARADA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE RODAMIENTOS AUTOALINEANTES -Ahorre tiempo y dinero -Encuentre todo lo que necesita en nuestra amplia gama de productos de calidad de las gamas JIS e ISO MEJORE SU RESPONSABILIDAD GRACIAS A LOS RÁPIDOS PLAZOS DE ENTREGA -Responda a situaciones de emergencia.



Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite hacer frente a cualquier situación OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SU MÁQUINA CON UNA EXPERIENCIA COMPLETA EN PRODUCTOS -Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas -Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador

Cualidades



Gama JIS e ISO en una -Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para muchos rodamientos -El inserto para rodamientos AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad.
Desarrollado para la industria de la maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones en las que elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son motivo de preocupación y/o se espera un elevado impacto mecánico. Características: Grasa de alto rendimiento libre de mantenimiento, robusto sellado de contacto, protección contra la corrosión gracias a las superficies galvanizadas.

Aplicaciones


Con una relación calidad-precio excepcional, la gama SNR de rodamientos autoalineables ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación de materiales, maquinaria de envasado, sistemas de transporte y muchas más. La cartera SNR le ofrece todos los productos que necesita para cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)205x218x81 mm
Peso neto6290 g
Diámetro interior70 mm
Anchura74.6 mm
Distancia de fijación entre ejes152 mm
Materialhierro fundido
Altura193 mm
Longitud193 mm
Serieucf200
Anchura de rodamiento total54 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Diámetro exterior125 mm
Peso6.21 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días